Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 20


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 20
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 20
Vorschneider
Mittelschneider
Fertigschneider
LOGO zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 20
Artikel-Nr.:
     3145-101117175
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41001102000
EAN/GTIN:
     4014691054460
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 20

In Sätzen zu 3 Stück, Vor-, Mittel- und Fertigschneider, für Durchgangs- und Sackloch.
Hochleistungs-Schnellstahl geschliffen und hinterschliffen, in Standardqualität. Für Stähle bis 800 N/mm².

M = Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M 20
Vierkant:
12 mm
Material:
HSSG
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Marke:
Bohrcraft
Kernloch ø:
17,5 mm
Gesamtlänge:
95 mm
DIN:
352 6H
Gewindelänge:
40 mm
Steigung:
2,5 mm
Type:
Code 4100
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m20, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m20, Gewindebohrer Kassette, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,81*
€ 59,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 49,65*
€ 59,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 46,61*
€ 55,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 45,40*
€ 54,03
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 44,62*
€ 53,10
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,57*
€ 44,71
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpen
65401750100
ab € 9,48*
Zubehör
Bohrcraft
43001500030
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.