Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 16


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 16
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 16
Vorschneider
Mittelschneider
Fertigschneider
LOGO zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 16
Artikel-Nr.:
     3145-101117155
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41001101600
EAN/GTIN:
     4014691054484
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 16

In Sätzen zu 3 Stück, Vor-, Mittel- und Fertigschneider, für Durchgangs- und Sackloch.
Hochleistungs-Schnellstahl geschliffen und hinterschliffen, in Standardqualität. Für Stähle bis 800 N/mm².

M = Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80 mm
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Gewindelänge:
32 mm
Kernloch ø:
14 mm
DIN:
352 6H
Gewindegröße:
M 16
Marke:
Bohrcraft
Material:
HSSG
Steigung:
2 mm
Vierkant:
9 mm
Type:
Code 4100
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m16x2, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m16, Gewindebohrer Kassette, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 34,47*
€ 41,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 33,94*
€ 40,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,62*
€ 37,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,87*
€ 36,74
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,67*
€ 35,31
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,92*
€ 29,65
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpen
64201400100
ab € 4,77*
Zubehör
Bohrcraft
45001500900
ab € 10,78*
Zubehör
Bohrcraft
43001500030
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.