Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 4


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 4
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 4
Vorschneider
Mittelschneider
Fertigschneider
LOGO zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 4
Artikel-Nr.:
     3145-101117055
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41001100400
EAN/GTIN:
     4014691054514
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 4

In Sätzen zu 3 Stück, Vor-, Mittel- und Fertigschneider, für Durchgangs- und Sackloch.
Hochleistungs-Schnellstahl geschliffen und hinterschliffen, in Standardqualität. Für Stähle bis 800 N/mm².

M = Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M 4
Marke:
Bohrcraft
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Steigung:
0,7 mm
Gewindelänge:
13 mm
Vierkant:
3,4 mm
Kernloch ø:
3,3 mm
Material:
HSSG
DIN:
352 6H
Gesamtlänge:
45 mm
Type:
Code 4100
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m4, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m4, Gewindebohrer Kassette, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,30*
€ 12,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,28*
€ 12,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,92*
€ 11,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,42*
€ 11,21
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,92*
€ 10,61
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,14*
€ 8,50
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
45001500340
ab € 5,07*
Zubehör
Bohrcraft
43021500001
ab € 11,34*
Zubehör
Bohrcraft
43021500010
ab € 18,44*
Zubehör
Bohrcraft
43001500000
ab € 4,93*
Zubehör
Alpen
0062600330100
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.