| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101116754 Herst.-Nr.: 0072800729100 EAN/GTIN: 9002740869672 |
| |
|
| | |
| ALPEN Stufenbohrer Gr.4 HSS Co5 TiN PG7-29 2 Schneiden Bohrer ø 6.0-37.0 mm
Aus HSS Co5 TIN mit 2 Schneiden. Die tiefgeschliffene und gedrallte Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Das ideale Werkzeug zum Bohren und Aufreiben von VA- und rostfreie Stähle, Stahlblech, usw. Stufenwinkel 90°. Höhere Standzeit durch Titanbeschichtung.
Weitere Informationen: | | Abstufungen: | 6,0 / 9,0 / 12,5 / 15,2 / 18,6 / 20,4 / 22,5 / 26 / 28,3 / 30,5 / 34,0 / 37,0 mm | Bohrer ø von bis: | 6,0 - 37,0 ; PG7 - 29 mm | Größe: | 4 | Material: | HSS Co5 TiN | Schaft ø: | 10 mm | Marke: | Alpen | Aufnahme: | Zylinderschaft | Type: | Code 728 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechbohrer, Kegelbohrer, Stufenbohrer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,60* | € 161,04* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,23* | € 161,81* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 242,34* | € 289,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|