Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Stufenbohrer Gr.4 HSS Co5 PG7-29 2 Schneiden Bohrer ø 6.0-37.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN Stufenbohrer Gr.4 HSS Co5 PG7-29 2 Schneiden Bohrer ø 6.0-37.0 mm
Produktbild zu ALPEN Stufenbohrer Gr.4 HSS Co5 PG7-29 2 Schneiden Bohrer ø 6.0-37.0 mm
LOGO zu ALPEN Stufenbohrer Gr.4 HSS Co5 PG7-29 2 Schneiden Bohrer ø 6.0-37.0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101116744
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0072600729100
EAN/GTIN:
     9002740869658
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer alpen
mehrstufenbohrer
ALPEN Stufenbohrer Gr.4 HSS Co5 PG7-29 2 Schneiden Bohrer ø 6.0-37.0 mm

Aus HSS Co5 mit 2 Schneiden. Die tiefgeschliffene und gedrallte Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Das ideale Werkzeug zum Bohren und Aufreiben von VA- und rostfreie Stähle, Stahlblech, usw. Stufenwinkel 90°.

Weitere Informationen:
Abstufungen:
6,0 / 9,0 / 12,5 / 15,2 / 18,6 / 20,4 / 22,5 / 26 / 28,3 / 30,5 / 34,0 / 37,0 mm
Bohrer ø von bis:
6,0 - 37,0 ; PG7 - 29 mm
Größe:
4
Material:
HSS Co5
Schaft ø:
10 mm
Marke:
Alpen
Aufnahme:
Zylinderschaft
Type:
Code 726
Weitere Suchbegriffe: Blechbohrer, Kegelbohrer, Stufenbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,30*
€ 120,26*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,29*
€ 120,84*
Lager 3145
4
Frei Haus
ab € 172,02*
€ 207,89*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,97*
€ 218,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.