Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Stufenbohrer Gr.3 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4,0-30,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Stufenbohrer Gr.3 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4,0-30,0 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Stufenbohrer Gr.3 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4,0-30,0 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Stufenbohrer Gr.3 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4,0-30,0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101116738
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     17630300033
EAN/GTIN:
     4014691232264
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4-30mm
mehrstufenbohrer
BOHRCRAFT Stufenbohrer Gr.3 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4,0-30,0 mm

Zum Bohren größerer Löcher in dünnwandigen Materialien sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher in Stahlblech und Edelstahl bis 2 mm Dicke, sowie NE-Metalle bis 4 mm Dicke. Durch Spiralnut optimale Spanabfuhr und bessere Schnittleistung.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
Zylinderschaft
Marke:
Bohrcraft
Größe:
3
Abstufungen:
14
Schaft ø:
10 mm
Bohrer ø von bis:
4,0 - 30,0 mm
Material:
HSS
Type:
Code 1763
Weitere Suchbegriffe: Blechbohrer, Kegelbohrer, Stufenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.