Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Stufenbohrer Gr.4 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4,0-20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Stufenbohrer Gr.4 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4,0-20,0 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Stufenbohrer Gr.4 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4,0-20,0 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Stufenbohrer Gr.4 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4,0-20,0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101116737
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     17630300022
EAN/GTIN:
     4014691232257
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4 - 20 mm
mehrstufenbohrer
BOHRCRAFT Stufenbohrer Gr.4 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4,0-20,0 mm

Zum Bohren größerer Löcher in dünnwandigen Materialien sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher in Stahlblech und Edelstahl bis 2 mm Dicke, sowie NE-Metalle bis 4 mm Dicke. Durch Spiralnut optimale Spanabfuhr und bessere Schnittleistung.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
Aufnahme:
Zylinderschaft
Größe:
2
Abstufungen:
9
Schaft ø:
8 mm
Bohrer ø von bis:
4,0 - 20,0 mm
Material:
HSS
Type:
Code 1763
Weitere Suchbegriffe: Blechbohrer, Kegelbohrer, Stufenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.