| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101116734 Herst.-Nr.: 0072200729100 EAN/GTIN: 9002740661900 |
| |
|
| | |
| ALPEN Stufenbohrer Gr.4 HSS PG7-29 2 Schneiden Bohrer ø 6.0-37.0 mm
Aus HSS mit 2 Schneiden. Die tiefgeschliffene und gedrallte Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Zum Bohren zylindrischer Löcher in Material bis 4 bzw. 6 mm Stärke. Bohren und Entgraten erfolgt in einem Arbeitsgang. Stufenwinkel 90°.
Weitere Informationen: | | Abstufungen: | 6,0 / 9,0 / 12,5 / 15,2 / 18,6 / 20,4 / 22,5 / 26,0 / 28,3 / 30,5 / 34,0 / 37,0 mm | Bohrer ø von bis: | 6,0 - 37,0 ; PG7 - 29 mm | Größe: | 4 | Material: | HSS | Schaft ø: | 10 mm | Marke: | Alpen | Aufnahme: | Zylinderschaft | Type: | Code 722 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechbohrer, Kegelbohrer, Stufenbohrer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,89* | € 108,36* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,50* | € 108,84* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 87,94* | € 111,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 90,73* | € 125,53* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,24* | € 164,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|