Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Blechschälbohrer Gr.4 HSS Bohrer ø 24.0-40.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN Blechschälbohrer Gr.4 HSS Bohrer ø 24.0-40.0 mm
Produktbild zu ALPEN Blechschälbohrer Gr.4 HSS Bohrer ø 24.0-40.0 mm
LOGO zu ALPEN Blechschälbohrer Gr.4 HSS Bohrer ø 24.0-40.0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101116704
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0072102640100
EAN/GTIN:
     9002740661863
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 24-40
ALPEN Blechschälbohrer Gr.4 HSS Bohrer ø 24.0-40.0 mm

Zum Aufreiben von Stahlblech, NE-Metalle, Holz, Schaltertafeln usw. Unentbehrlich im Kfz- und Karosseriebau, für Spenglereien, Elektro- Sanitär- und Heizungsinstallationen und vielen anderen Bereichen.

Weitere Informationen:
Bohrer ø von bis:
24 - 40 mm
Größe:
4
Material:
HSS
Schaft ø:
12 mm
Marke:
Alpen
Aufnahme:
Zylinderschaft
Type:
Code 721
Weitere Suchbegriffe: aufreibebohrer alpen, blechschälbohrer, Blechbohrer, Kegelbohrer, Stufenbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,88*
€ 81,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,25*
€ 82,19*
Lager 3145
16
Frei Haus
ab € 87,83*
€ 109,22*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.