| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101116702 Herst.-Nr.: 0072100820100 EAN/GTIN: 9002740661740 |
| |
|
| | |
| ALPEN Blechschälbohrer Gr.2 HSS Bohrer ø 6.0-20.0 mm
Zum Aufreiben von Stahlblech, NE-Metalle, Holz, Schaltertafeln usw. Unentbehrlich im Kfz- und Karosseriebau, für Spenglereien, Elektro- Sanitär- und Heizungsinstallationen und vielen anderen Bereichen.
Weitere Informationen: | | Bohrer ø von bis: | 6 - 20 mm | Größe: | 2 | Material: | HSS | Schaft ø: | 8 mm | Marke: | Alpen | Aufnahme: | Zylinderschaft | Type: | Code 721 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,01* | € 29,16* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,02* | € 29,29* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,59* | € 38,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|