Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Kegelsenker u. Entgratsenker BIT Z=3 90 Grad HSS M6 1/4"Sechskantschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN Kegelsenker u. Entgratsenker BIT Z=3 90 Grad HSS M6 1/4"Sechskantschaft
Produktbild zu ALPEN Kegelsenker u. Entgratsenker BIT Z=3 90 Grad HSS M6 1/4"Sechskantschaft
Produktbild zu ALPEN Kegelsenker u. Entgratsenker BIT Z=3 90 Grad HSS M6 1/4"Sechskantschaft
Anwendungsbild zu ALPEN Kegelsenker u. Entgratsenker BIT Z=3 90 Grad HSS M6 1/4"Sechskantschaft
LOGO zu ALPEN Kegelsenker u. Entgratsenker BIT Z=3 90 Grad HSS M6 1/4"Sechskantschaft
Artikel-Nr.:
     3145-101116066
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0072001240100
EAN/GTIN:
     9002740661801
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
ALPEN Kegelsenker u. Entgratsenker BIT Z=3 90 Grad HSS M6 1/4"Sechskantschaft

Schneller Werkzeugwechsel durch die Bitaufnahme. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/4"-Sechskantschaft
Ausführung:
Z=3, 90°
für Schrauben:
M 6
Gesamtlänge:
35 mm
Material:
HSS
Senker Ø:
12,4 mm
ø mind.:
2,8 mm
Marke:
Alpen
Type:
Code 720
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenkerbit, Senkerbits, din 335 bit, din 335, Metallsenker, Senker, Versenker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,63*
€ 22,03*
Lager 3145
34
€ 5,90*
ab € 15,59*
€ 22,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,66*
€ 34,84*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.