| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101116035 Herst.-Nr.: 0233003700100 EAN/GTIN: 9002740430902 |
| |
|
| | |
| MAYKESTAG Kegelsenker DIN335D Z=3 90 Grad HSS Co5 37.0 mm Morsekegel 2
Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich. Universell einsetzbares Entgrat- und Senkwerkzeug für Bohrungen aller Art. Sehr gute Schneideigenschaften ohne »Rattermarken«, durch radialen Hinterschliff leicht nachschärfbar an der Spanfläche. Für VA- und rostfreie Stähle.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Z=3, 90° | DIN: | 335D | Gesamtlänge: | 118 mm | Material: | HSS Co5 | Morsekegel: | 2 | Senker Ø: | 37 mm | ø mind.: | 4,8 mm | Marke: | Maykestag | Aufnahme: | MK 2 | Type: | Code 2330 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallsenker, Senker, Versenker |
| | |
| |