Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Kegelsenker DIN335C Z=3 90 Grad HSS 25,0 mm Zylinderschaft 10,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Kegelsenker DIN335C Z=3 90 Grad HSS 25,0 mm Zylinderschaft 10,0 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Kegelsenker DIN335C Z=3 90 Grad HSS 25,0 mm Zylinderschaft 10,0 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Kegelsenker DIN335C Z=3 90 Grad HSS 25,0 mm Zylinderschaft 10,0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101115991
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     17000325090
EAN/GTIN:
     4014691045789
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
kegelsenker din 335c 90grad 25 mm
din 335
BOHRCRAFT Kegelsenker DIN335C Z=3 90 Grad HSS 25,0 mm Zylinderschaft 10,0 mm

Zum grat- und ratterfreien Entgraten, Ansenken und Versenken in einem Arbeitsgang. Geringe Schnittgeschwindigkeit und ausreichend Kühlung sorgen für gute Ergebnisse. Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
DIN:
335 C
Schaft ø:
10 mm
Gesamtlänge:
67 mm
Senker Ø:
25 mm
Material:
HSS
ø mind.:
3,8 mm
Type:
Code 1700
Aufnahme:
Zylinderschaft
Ausführung:
Z=3, 90°
Weitere Suchbegriffe: din 335 c, Metallsenker, Senker, Versenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.