Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN HM-Steinbohrer Profi-Keramo Länge 85 mm Bohrer ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN HM-Steinbohrer Profi-Keramo Länge 85 mm Bohrer ø 5 mm
Produktbild zu ALPEN HM-Steinbohrer Profi-Keramo Länge 85 mm Bohrer ø 5 mm
Symbol zu ALPEN HM-Steinbohrer Profi-Keramo Länge 85 mm Bohrer ø 5 mm
LOGO zu ALPEN HM-Steinbohrer Profi-Keramo Länge 85 mm Bohrer ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101115252
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0029700500100
EAN/GTIN:
     9002740230311
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
ALPEN HM-Steinbohrer Profi-Keramo Länge 85 mm Bohrer ø 5 mm

Hochleistungsbohrer zum Drehbohren von Fliesen, Keramik und Marmor.

Nicht geeignet zum Schlagbohren.
Das PGM-Siegel ist der Garant für: Einhaltung enger Toleranzen, maßhaltige Bohrlöcher, sicheren Dübelhalt.

Weitere Informationen:
Bohrer ø:
5 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Material:
HM
Nutlänge:
39 mm
Marke:
Alpen
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, alpen fliesenbohrer, fliesenbohrer, 5mm, Mauerbohrer, Ziegelbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,93*
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 4,96*
Lager 3145
36
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 7,17*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 28,03*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.