| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101114638 Herst.-Nr.: 0302001000100 EAN/GTIN: 9002740432296 |
| |
|
| | |
| MAYKESTAG Handreibahle DIN206 HSS Form B Linksdrall ø 10 mm
Drallgenutete Ausführung für alle E- und NE- Metalle sowie Kunststoffe hart und weich. Besonders bei unterbrochenen Schnitten zu empfehlen, z.B. Keilnuten, Querbohrungen u. ä.
Weitere Informationen: | | Schaft ø / Toleranz: | 8,0 / h12 mm | Ausführung: | Form B, Linksdrall | DIN: | 206 B | Gesamtlänge: | 133 mm | Material: | HSS | ø: | 10 mm | Passung: | für Bohrungstoleranz H7 | Schneidenlänge: | 66 mm | Zähne: | 6 | Marke: | Maykestag | Aufnahme: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,29* | € 44,33* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,56* | € 44,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|