Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Handreibahle DIN206 HSS Form B Linksdrall ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG Handreibahle DIN206 HSS Form B Linksdrall ø 8 mm
Produktbild zu MAYKESTAG Handreibahle DIN206 HSS Form B Linksdrall ø 8 mm
LOGO zu MAYKESTAG Handreibahle DIN206 HSS Form B Linksdrall ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101114636
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0302000800100
EAN/GTIN:
     9002740432258
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
MAYKESTAG Handreibahle DIN206 HSS Form B Linksdrall ø 8 mm

Drallgenutete Ausführung für alle E- und NE- Metalle sowie Kunststoffe hart und weich. Besonders bei unterbrochenen Schnitten zu empfehlen, z.B. Keilnuten, Querbohrungen u. ä.

Weitere Informationen:
Schaft ø / Toleranz:
6,2 / h12 mm
Ausführung:
Form B, Linksdrall
DIN:
206 B
Gesamtlänge:
115 mm
Material:
HSS
ø:
8 mm
Passung:
für Bohrungstoleranz H7
Schneidenlänge:
58 mm
Zähne:
6
Marke:
Maykestag
Aufnahme:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,36*
€ 36,63*
Lager 3145
5
€ 5,90*
ab € 27,70*
€ 36,81*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.