Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Kegelsenker-Bit-Satz HSS 90 Grad ø 12,4 / 16,5 / 20,5 mm 3-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN Kegelsenker-Bit-Satz HSS 90 Grad ø 12,4 / 16,5 / 20,5 mm 3-teilig
Produktbild zu ALPEN Kegelsenker-Bit-Satz HSS 90 Grad ø 12,4 / 16,5 / 20,5 mm 3-teilig
LOGO zu ALPEN Kegelsenker-Bit-Satz HSS 90 Grad ø 12,4 / 16,5 / 20,5 mm 3-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101114627
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0072000003100
EAN/GTIN:
     9002741025077
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Kegelsenker-Bit-Satz
ALPEN Kegelsenker-Bit-Satz HSS 90 Grad ø 12,4 / 16,5 / 20,5 mm 3-teilig

Schneller Werkzeugwechsel durch die Bitaufnahme. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Lieferung in Kunststoffkassette.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/4"-Sechskantschaft
Ausführung:
Z=3, 90°
für Schrauben:
M 6 - M 10
Satzgröße:
3-tlg.
Material:
HSS
Marke:
Alpen
Senker Ø:
12,4 / 16,5 / 20,5 mm
Type:
Code 720
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker-Satz ohne Norm, bit-satz, Kegelsenkersatz, Metallsenker-Kassette, Metallsenker-Satz, Metallsenkerkassette, Metallsenkersatz, Senker-Kassette, Senker-Satz, Senkerkassette, Senkersatz, Versenker-Kassette, Versenker-Satz, Versenkerkassette, Versenkersatz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,92*
€ 48,64*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 35,91*
€ 48,88*
Lager 3145
16
pro Satz
€ 5,90*
ab € 50,70*
€ 65,11*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,40*
€ 66,09*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 65,11*
€ 77,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 64,17*
€ 76,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 61,70*
€ 73,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 60,05*
€ 71,46
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 58,23*
€ 69,29
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 50,70*
€ 60,33
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alpen
72001240100
ab € 9,87*
Sonstiges
Alpen
72001650100
ab € 12,43*
Sonstiges
Alpen
72002050100
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.