Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Mehrfasen-Stufenbohrer HSS 90 Grad fein DIN8374RN M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG Mehrfasen-Stufenbohrer HSS 90 Grad fein DIN8374RN M5
Produktbild zu MAYKESTAG Mehrfasen-Stufenbohrer HSS 90 Grad fein DIN8374RN M5
LOGO zu MAYKESTAG Mehrfasen-Stufenbohrer HSS 90 Grad fein DIN8374RN M5
Artikel-Nr.:
     3145-101113425
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0084101000100
EAN/GTIN:
     9002740191353
Suchbegriffe:
DIN 8374
Metallbohrer DIN 8374
Stufenbohrer DIN 8374
Mehrfasen-Stufenbohrer ohne Norm
MAYKESTAG Mehrfasen-Stufenbohrer HSS 90 Grad fein DIN8374RN M5

Mehrfasen-Stufenbohrer mit Zylinderschaft. Zur Herstellung von Durchgangslöchern. Ausführung fein - nach ISO 273, wobei gleichzeitig Schraubenkopfsenkungen (90°) der Form A, Ausführung fein erzeugt werden. Geeignet für Stähle bis 1100 N/mm², Grauguss. Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub nach dem kleinen Durchmesser.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzenwinkel 118° und Anschliff A
Bohrer ø:
5,3 mm
DIN:
8374 RN
für Gewinde:
M 5
Gesamtlänge:
133 mm
Material:
HSS
Senker Ø:
10 mm
Spirallänge:
13 mm
Spirallänge gesamt:
87 mm
Marke:
Maykestag
Aufnahme:
Zylinderschaft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,45*
€ 69,33*
Lager 3145
15
€ 5,90*
ab € 53,71*
€ 69,64*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.