Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSBORN Kehlnahtbürste 3-reihig Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kehlnahtb. 3-rhg. gl-STD 035 T35 Holz
Kehlnahtb. 3-rhg. gl-STD 035 T35 Holz
Artikel-Nr.:
     3145-101110356
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3162133
EAN/GTIN:
     4060246017244
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
OSBORN Kehlnahtbürste 3-reihig Stahldraht

Kehlnahtbürste mit Holzgriff in Industriequalität. V-förmig zulaufender Besatz zum Erreichen tiefliegender Schweiß- und Kehlnähte. Zum Reinigung von tiefliegenden Schweißnähten (von Wurzel- bis Füllnähte geeignet).

Weitere Informationen:
Drahtstärke:
0,35 mm
Borstenreihen:
3
Material:
Stahldraht
Marke:
Osborn
Ausführung:
Gerader Draht
Borstenhöhe:
35 mm
Gesamtlänge:
285 mm
Arbeitslänge:
145 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
12
€ 5,99*
ab € 4,11*
€ 5,70*
Lager 3145
18
1
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 6,26*
7 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 4,48*
€ 6,84*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.