Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSBORN Hand-Drahtbürste 5-reihig Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handstb. 5-rhg. gw-MSD 030 T25 Holz
Handstb. 5-rhg. gw-MSD 030 T25 Holz
Artikel-Nr.:
     3145-101110354
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     1150595
EAN/GTIN:
     4013349510167
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
OSBORN Hand-Drahtbürste 5-reihig Messing

Handstielbürste mit Holzgriff in Industriequalität. Zum Entlacken, Entrosten, Reinigen.

Weitere Informationen:
Borstenreihen:
5
Drahtstärke:
0,3 mm
Material:
Messing
Marke:
Osborn
Ausführung:
Gewellter Draht
Gesamtlänge:
285 mm
Arbeitslänge:
145 mm
Borstenhöhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, blockbürste messing, draht handbürste, drahthandbürste osborn, Drahtbürste, Winterreifenpflicht
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
20
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,00*
3 Tage
58
1
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,13*
6 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,14*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,16*
€ 3,16*
Lager 3145
20
1
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.