Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSBORN Hand-Drahtbürste 2-reihig Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handstb. 2-rhg. gw-MSD 030 T25 Holz
Handstb. 2-rhg. gw-MSD 030 T25 Holz
Artikel-Nr.:
     3145-101110351
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     1150592
EAN/GTIN:
     4060246009973
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
OSBORN Hand-Drahtbürste 2-reihig Messing

Handstielbürste mit Holzgriff in Industriequalität. Zum Entlacken, Entrosten, Reinigen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewellter Draht
Borstenreihen:
2
Material:
Messing
Drahtstärke:
0,3 mm
Marke:
Osborn
Borstenhöhe:
25 mm
Arbeitslänge:
145 mm
Gesamtlänge:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste messing 2-reihig, blockbürste messing, draht handbürste, Drahtbürste, Winterreifenpflicht
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
24
1
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 3,95*
8 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 3,08*
€ 4,77*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.