Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSBORN Hand-Drahtbürste 4-reihig rostfreier Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handstb. 4-rhg. gw-ESD 030 T25 Holz
Handstb. 4-rhg. gw-ESD 030 T25 Holz
Artikel-Nr.:
     3145-101110348
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     1151394
EAN/GTIN:
     4060246006224
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
OSBORN Hand-Drahtbürste 4-reihig rostfreier Stahldraht

Handstielbürste mit Holzgriff in Industriequalität. Zum Entlacken, Entrosten, Reinigen.

Weitere Informationen:
Drahtstärke:
0,3 mm
Ausführung:
Gewellter Draht
Material:
rostfreier Stahldraht
Marke:
Osborn
Borstenreihen:
4
Gesamtlänge:
285 mm
Arbeitslänge:
145 mm
Borstenhöhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste 4-reihig edelstahl, blockbürste edelstahl, draht handbürste, Drahtbürste, Winterreifenpflicht
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
67
1
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 6,67*
7 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 5,29*
€ 8,06*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.