Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSBORN Hand-Drahtbürste 2-reihig Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handstb. 2-rhg. gl-STD 035 T25 Holz 12
Handstb. 2-rhg. gl-STD 035 T25 Holz 12
Artikel-Nr.:
     3145-101110198
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     1152132
EAN/GTIN:
     4060246010788
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
OSBORN Hand-Drahtbürste 2-reihig Stahldraht

Handstielbürste mit Holzgriff in Industriequalität. Zum Entlacken, Entrosten, Reinigen.

Weitere Informationen:
Drahtstärke:
0,35 mm
Ausführung:
Gerader Draht
Borstenreihen:
2
Marke:
Osborn
Material:
Stahldraht
Gesamtlänge:
285 mm
Borstenhöhe:
25 mm
Arbeitslänge:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, drahthandbürste osborn, draht handbürste, drahthandbürste stahl, Drahtbürste, Winterreifenpflicht
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
10
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,89*
5 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,96*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,62*
€ 0,96*
7 Tage
89
1
€ 6,99*
ab € 0,6658*
€ 1,0258*
Lager 3145
26
1
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.