Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Bohrer-Magazinbox DIN338RN HSS Co5 ø 1-10 mm 70-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Bohrer-Magazinbox DIN338RN HSS Co5 ø 1-10 mm 70-teilig
Produktbild zu BOHRCRAFT Bohrer-Magazinbox DIN338RN HSS Co5 ø 1-10 mm 70-teilig
LOGO zu BOHRCRAFT Bohrer-Magazinbox DIN338RN HSS Co5 ø 1-10 mm 70-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101109671
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     11401410070
EAN/GTIN:
     4014691219463
Suchbegriffe:
Magazinbox
Material-Box
Materialbox
magazinbox
BOHRCRAFT Bohrer-Magazinbox DIN338RN HSS Co5 ø 1-10 mm 70-teilig

5% kobaltlegierter Universalbohrer mit Kreuzanschliff, sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen, ø um 0,5 mm steigend. In Kassette aus Stahlblech, lackiert.

Inhalt: Bohrer ø 1,0 - 5,0 mm je 5 Stück, Bohrer ø 5,5 - 7,5 je 3 Stück, Bohrer ø 8,0 - 10,0 je 2 Stück.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
Zylinderschaft
Satzgröße:
70-tlg.
Material:
HSS Co5
Ausführung:
Spitzenwinkel 135° und Kreuzanschliff C
DIN:
338 RN
Marke:
Bohrcraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,77*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 168,51*
€ 200,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 165,68*
€ 197,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 159,89*
€ 190,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 157,05*
€ 186,89
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 136,77*
€ 162,76
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bohrcraft
11400100100
ab € 0,37*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100150
ab € 0,43*
Sonstiges
Bohrcraft
11400101000
ab € 6,53*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100200
ab € 0,49*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100250
ab € 0,60*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100300
ab € 0,85*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100350
ab € 0,94*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100400
ab € 1,14*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100450
ab € 1,42*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100500
ab € 1,73*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100550
ab € 1,86*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100600
ab € 2,16*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100650
ab € 2,38*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100700
ab € 2,81*
Sonstiges
Bohrcraft
11400100750
ab € 3,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.