Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Stufenbohrer-Satz Gr.1-3 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4.0-30.0 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Stufenbohrer-Satz Gr.1-3 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4.0-30.0 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Stufenbohrer-Satz Gr.1-3 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4.0-30.0 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Stufenbohrer-Satz Gr.1-3 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4.0-30.0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101109669
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     17601330003
EAN/GTIN:
     4014691229967
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer satz
BOHRCRAFT Stufenbohrer-Satz Gr.1-3 HSS 2 Schneiden Bohrer ø 4.0-30.0 mm

Zum Bohren größerer Löcher in dünnwandigen Materialien sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher in Stahlblech und Edelstahl bis 2 mm Dicke, sowie NE-Metalle bis 4 mm Dicke. In Kunststoffbox.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
Zylinderschaft
Bohrer ø von bis:
4 - 30 mm
Inhalt:
Gr. 1 (4,0-12,0), Gr. 2 (4,0-20,0), Gr. 3 (4,0-30,0)
Material:
HSS
Satzgröße:
3-tlg.
Type:
Code 1760
Marke:
Bohrcraft
Weitere Suchbegriffe: Blechbohrer-Kassette, Blechbohrer-Satz, Blechbohrerkassette, Blechbohrersatz, Blechschälbohrer-Kassette, Blechschälbohrerkassette, Blechschälbohrersatz, Kegelbohrer-Kassette, Kegelbohrer-Satz, Kegelbohrerkassette, Kegelbohrersatz, Stufenbohrer-Kassette, Stufenbohrerkassette, Stufenbohrersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,19*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 90,80*
€ 108,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 89,82*
€ 106,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 86,20*
€ 102,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 83,78*
€ 99,70
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 71,19*
€ 84,72
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.