Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCRIST Diamant-Trennscheibe VC750 Rip-Cut 230 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCRIST Diamant-Trennscheibe VC750 Rip-Cut 230 x 22,2 mm
Produktbild zu MARCRIST Diamant-Trennscheibe VC750 Rip-Cut 230 x 22,2 mm
Symbol zu MARCRIST Diamant-Trennscheibe VC750 Rip-Cut 230 x 22,2 mm
LOGO zu MARCRIST Diamant-Trennscheibe VC750 Rip-Cut 230 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101109290
Hersteller:
     Marcrist Diamantwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2360.0230.22
EAN/GTIN:
     5036197047622
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
MARCRIST Diamant-Trennscheibe VC750 Rip-Cut 230 x 22,2 mm

Ein Muss auf jeder Baustelle, schneidet wo die Kettensäge versagt.
Geräusch- und vibrationsgedämmt, selbstschärfend durch einfaches ändern der Drehrichtung. Passt auf alle Winkelschleifer und Trennjäger. Geprüft nach EN 13236.

Weitere Informationen:
Bohrung:
22,23 mm
ø:
230 mm
Type:
VC750
Anwendung:
Kunststoffrohre | Bäume | Baum- und Wurzelstämme | Holz mit Nägeln | Dachpappe
Material:
Wolfram-Karbid Kluster
Marke:
Marcrist
Drehzahl max.:
6640 r/min
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Diamantsägeblatt, Trennscheibe, Trennscheiben, trennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,72*
€ 238,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
497322
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.