Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCRIST Diamant-Trennscheibe BF850 SilentMax 230 x 22,2 mm Baumaterialien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCRIST Diamant-Trennscheibe BF850 SilentMax 230 x 22,2 mm Baumaterialien
Produktbild zu MARCRIST Diamant-Trennscheibe BF850 SilentMax 230 x 22,2 mm Baumaterialien
Symbol zu MARCRIST Diamant-Trennscheibe BF850 SilentMax 230 x 22,2 mm Baumaterialien
LOGO zu MARCRIST Diamant-Trennscheibe BF850 SilentMax 230 x 22,2 mm Baumaterialien
Artikel-Nr.:
     3145-101109282
Hersteller:
     Marcrist Diamantwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1202.0230.22
EAN/GTIN:
     5036197052183
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
MARCRIST Diamant-Trennscheibe BF850 SilentMax 230 x 22,2 mm Baumaterialien

Extrem präzise, schnelle und langlebige Trennscheibe. Geräuscharmer-, vibrationsgedämpfter-, gehärteter und gepanzerter Stahlkern für überragende Stabilität, selbstkühlend und selbstschärfend daher keine Kühlpausen notwendig, nahezu transparent beim Schneiden.
Geprüft nach EN 13236.

Weitere Informationen:
Bohrung:
22,23 mm
ø:
230 mm
Belaghöhe:
12 mm
Type:
BF850
Anwendung:
Baumaterialien | Beton | Granit | Naturstein | Eisen | Stahl
Material:
Diamant
Drehzahl max.:
6640 r/min
Marke:
Marcrist
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Diamantsägeblatt, Trennscheibe, Trennscheiben, trennen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
5
Frei Haus
ab € 100,15*
€ 125,36*
13 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 108,38*
€ 135,91*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
497322
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.