Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCRIST Diamant-Trennscheibe BF850 SilentMax 125 x 22,2 mm Baumaterialien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCRIST Diamant-Trennscheibe BF850 SilentMax 125 x 22,2 mm Baumaterialien
Produktbild zu MARCRIST Diamant-Trennscheibe BF850 SilentMax 125 x 22,2 mm Baumaterialien
Symbol zu MARCRIST Diamant-Trennscheibe BF850 SilentMax 125 x 22,2 mm Baumaterialien
LOGO zu MARCRIST Diamant-Trennscheibe BF850 SilentMax 125 x 22,2 mm Baumaterialien
Artikel-Nr.:
     3145-101109281
Hersteller:
     Marcrist Diamantwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1202.0125.22
EAN/GTIN:
     5036197052152
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
MARCRIST Diamant-Trennscheibe BF850 SilentMax 125 x 22,2 mm Baumaterialien

Extrem präzise, schnelle und langlebige Trennscheibe. Geräuscharmer-, vibrationsgedämpfter-, gehärteter und gepanzerter Stahlkern für überragende Stabilität, selbstkühlend und selbstschärfend daher keine Kühlpausen notwendig, nahezu transparent beim Schneiden.
Geprüft nach EN 13236.

Weitere Informationen:
Bohrung:
22,23 mm
ø:
125 mm
Belaghöhe:
12 mm
Type:
BF850
Anwendung:
Baumaterialien | Beton | Granit | Naturstein | Eisen | Stahl
Material:
Diamant
Drehzahl max.:
12220 r/min
Marke:
Marcrist
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Diamantsägeblatt, Trennscheibe, Trennscheiben, trennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
497322
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.