Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Cutter Set 5 x Cutter + 10 x Abbrechklingenbox 15-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Cutter Set 5 x Cutter + 10 x Abbrechklingenbox 15-teilig
Produktbild zu SOLIDO Cutter Set 5 x Cutter + 10 x Abbrechklingenbox 15-teilig
Produktbild zu SOLIDO Cutter Set 5 x Cutter + 10 x Abbrechklingenbox 15-teilig
Produktbild zu SOLIDO Cutter Set 5 x Cutter + 10 x Abbrechklingenbox 15-teilig
Produktbild zu SOLIDO Cutter Set 5 x Cutter + 10 x Abbrechklingenbox 15-teilig
Technisches Datenbaltt zu SOLIDO Cutter Set 5 x Cutter + 10 x Abbrechklingenbox 15-teilig
Technisches Datenbaltt zu SOLIDO Cutter Set 5 x Cutter + 10 x Abbrechklingenbox 15-teilig
LOGO zu SOLIDO Cutter Set 5 x Cutter + 10 x Abbrechklingenbox 15-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101108029
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730529999
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
SOLIDO Cutter Set 5 x Cutter + 10 x Abbrechklingenbox 15-teilig

Cutter mit Abbrechklinge, ergonomischer und schlanker Zweikomponentengriff, Stahlklingenführung, Automatik-Klingenarretierung, inklusive Ersatzabbrechklingen im Griff + Ersatzklingen aus High Carbon Stahl, inklusive Klingenspender.

Lieferung inkl. 5 x Profi Automatik Cutter mit 18 mm Abbrechklinge, 10 x Ersatzklingenbox je 10 Stück.

Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Marke:
Solido
Klingenbreite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Cutterklinge, Ersatzmesser, Messer, Messerklinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,07*
€ 52,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 43,48*
€ 51,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,33*
€ 49,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,26*
€ 47,91
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 38,58*
€ 45,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 32,33*
€ 38,47
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
ab € 25,81*
Sonstiges
SOLIDO
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.