Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRENHOF Gärtnerspaten geschmiedet mit T-Stiel Größe 180 x 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KRENHOF Gärtnerspaten geschmiedet mit T-Stiel Größe 180 x 290 mm
Produktbild zu KRENHOF Gärtnerspaten geschmiedet mit T-Stiel Größe 180 x 290 mm
LOGO zu KRENHOF Gärtnerspaten geschmiedet mit T-Stiel Größe 180 x 290 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101104893
Hersteller:
     Krenhof
Herst.-Nr.:
     506SD5
EAN/GTIN:
     9003161623065
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
KRENHOF Gärtnerspaten geschmiedet mit T-Stiel Größe 180 x 290 mm

Aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, mit Doppelfeder und T-Stiel.

Weitere Informationen:
Größe:
180 x 290 mm
Ausführung:
mit Stiel
Gewicht:
1500 g
Marke:
Krenhof
Type:
506SD5
Stiellänge:
950 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ebner
020
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.