| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101103682 Herst.-Nr.: 21255302-9955-50 EAN/GTIN: 4053813489995 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Bundhose Bodyforce PRO 2125 schwarz/mittelrot 50Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit großem Eingriff. 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette. Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche. Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®. Von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit Reißverschluss und nach innen gedrehter Spirale sowie Zippergarage gegen Schmutz und Verkratzen. FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung. Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404 + A1 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45, Art. 8102 9904-99 oder Art. 8101 9902-99. Weitere Informationen: | | Serie: | Bodyforce PRO | Gewicht: | 260 g/m² | Marke: | Kübler | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Größe: | 50 | Farbe: | Schwarz/Mittelrot | Type: | 2125 | Knieschoner möglich: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,15* | € 73,78* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,97* | € 76,98* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,34* | € 85,01* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,64* | € 99,13* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,29* | € 117,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|