| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101101881 Herst.-Nr.: 443130 EAN/GTIN: 9002793409955 |
| |
|
| | |
| STUBAI Senklotschnur weiß auf Spule ø 3,0 mm Länge 50 m
Auf Spulen.
Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | weiß | ø: | 3 mm | Marke: | Stubai | Type: | 4431 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschnur, Maurerschnur, Senkblei, Trassierschnur |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 9,94* | € 14,52* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,03* | € 14,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|