Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Schrauberbit-Set DT 71570 Phillips/Pozidriv/Torx® 14-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu DEWALT Schrauberbit-Set DT 71570 Phillips/Pozidriv/Torx® 14-teilig
Produktbild zu DEWALT Schrauberbit-Set DT 71570 Phillips/Pozidriv/Torx® 14-teilig
Symbol zu DEWALT Schrauberbit-Set DT 71570 Phillips/Pozidriv/Torx® 14-teilig
Symbol zu DEWALT Schrauberbit-Set DT 71570 Phillips/Pozidriv/Torx® 14-teilig
Symbol zu DEWALT Schrauberbit-Set DT 71570 Phillips/Pozidriv/Torx® 14-teilig
LOGO zu DEWALT Schrauberbit-Set DT 71570 Phillips/Pozidriv/Torx® 14-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101100029
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT71570-QZ
EAN/GTIN:
     5035048099568
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
DEWALT Schrauberbit-Set DT 71570 Phillips/Pozidriv/Torx® 14-teilig

Kompaktes Werkzeug-Set mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen. In kompakter Kassette im Taschenformat.

Inhalt: 2 Magnet-Bithalter mit Führungshülse 125 und 85 mm,
1 Bit PH1, 2 x PH2 Länge 25 mm,
2 Bit PZ2 Länge 25 mm,
1 Bit T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, 1 x T30 Länge 25 mm.

Weitere Informationen:
Type:
DT 71570-QZ
Abtrieb:
Phillips | Pozidriv | Torx®
Marke:
Dewalt
Satzgröße:
14-tlg.
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, dewalt bit-satz, bit satz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
14
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,399*
€ 0,639*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,80*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,60*
€ 8,37*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 5,71*
€ 9,24*
Lager 3145
134
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 13,57*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,57*
€ 16,15
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 10,83*
€ 12,89
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 10,35*
€ 12,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 9,73*
€ 11,58
pro Satz
ab 1000 Sätze
€ 9,57*
€ 11,39
pro Satz
ab 2500000 Sätze
€ 9,47*
€ 11,27
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT71516-QZ
ab € 18,20*
Ähnlich
DeWalt
DT7969-QZ
ab € 0,3457*
Ähnlich
DeWalt
DT7944S-QZ
ab € 8,78*
Ähnlich
DeWalt
DT70717-QZ
ab € 0,2802*
Ähnlich
DeWalt
DT70704-QZ
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.