Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Reise-Zubehörset (18439)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock Travel Kit IV Business Edition - USB Hub / Netzteil / Maus /
Delock Travel Kit IV Business Edition - USB Hub / Netzteil / Maus /
Artikel-Nr.:
     2753I-7889276
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18439
EAN/GTIN:
     4043619184392
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Reise-Zubehörset
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  18439
Modell  
EAN/UPC  4043619184392

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Reise-Zubehörset
Produkttyp  Reise-Zubehörset
Packungsinhalt  Maus, USB-Empfänger, Bedienungsanleitung, Organiser, USB Type-C hub, 1 x AA battery, USB-Ladegerät, USB charging cable 7,60cm (3") 1, Flaschenöffner, Corki
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.5 cm x 23.5 cm x 6 cm
Gewicht  524 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Reise-Zubehörset
Packungsinhalt  Maus, USB-Empfänger, Bedienungsanleitung, Organiser, USB Type-C hub, 1 x AA battery, USB-Ladegerät, USB charging cable 7,60cm (3") 1, Flaschenöffner, Corki
Breite  17.5 cm
Tiefe  23.5 cm
Höhe  6 cm
Gewicht  524 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Reise-Zubehörset
Breite:
17.5 cm
Tiefe:
23.5 cm
Höhe:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: delock, 18439, travel, business, edition, reisezubehörset, reisezubehrset, reise, zubehörset, netzteil, maus, ladekabel, personal, organizer, schwarz, grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.