Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos ultra slim Patchkabel S/FTP Cat 6A schwarz 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helos ultra slim Patchkabel S/FTP Cat 6A schwarz 1,0m
Helos ultra slim Patchkabel S/FTP Cat 6A schwarz 1,0m
Artikel-Nr.:
     314-333095
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     333095
EAN/GTIN:
     4005938330959
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
4 x 2 x AWG 28, geschirmt | 100% Vollkupfer | Cat 6a, 500 MHz | extra dünn | flexibler halogenfreier LSZH-TPE Mantel | Schmale und kurze Knickschutztülle und Rastnasenschutz | mit Längenbezeichnung | 10-Gigabit geeignet | PoE- und PoE plus-fähig | umweltfreundliche Umverpackung | 25 Jahre Garantie Normen: - ISO/IEC 11801:2017 ClassEa - EN 50173 ClassEa - ANSI/TIA 568.2-D Cat.6A - Steckerverbinder (IEC 60603-7) - Raucharm (IEC 61034) - Halogenfrei (IEC 60754-2) - flammwidrig (IEC60332-1-2) - Support IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt (sprich PoE,PoE+,PoE++) - Ummantelung: LSZH-TPE - flexibler als herkömmliche Standard-Patchkabel (IEC 60332-1-2) - Fluke Channel Test ISO 11801 channel Class Ea
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
€ 6,70*
ab € 1,17*
€ 1,28*
€ 3,50*
ab € 12,96*
€ 13,80*
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.