Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LoRa 868 MHz Antenne N Stecker 2,09 dBi omnidirektional starr outdoor weiß , Delock® [89637]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LoRa 868 MHz Antenne N Stecker 2,09 dBi omnidirektional starr outdoor weiß , Delock® [89637]
LoRa 868 MHz Antenne N Stecker 2,09 dBi omnidirektional starr outdoor weiß , Delock® [89637]
Artikel-Nr.:
     767-DE-6033
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89637
EAN/GTIN:
     4014619316328
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Beschreibung:
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 868 MHz Bandes im Innen- und Außenbereich.

Spezifikation:
- Anschluss: 1 x N Stecker
- Frequenzbereich: 868 MHz
- Antennengewinn: 2,09 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Effizienz: 64,05 %
- VSWR: 2,5
- Polarisation: vertikal
- Antennentyp: Stabantenne
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 70 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: weiß
- Maße (LxD): ca. 187 x 23 mm
- Gewindedurchmesser: ca. 20 mm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einer freien N Buchse

Packungsinhalt:
- Antenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
9
€ 9,90*
ab € 21,19*
€ 29,58*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,43*
€ 33,87*
€ 3,50*
ab € 28,44*
€ 39,45*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.