Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B6 H-Feile, Endodontie, Edelstahl, Länge 25 mm, ISO 020, Taper 02, Blister 6 St


Menge:  Blister  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-376621
Hersteller:
     Micro-Mega
Herst.-Nr.:
     60029790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nervkanalfeile
Wurzelkanalfeile
wurzelkanalfeile 25 mm
B6 H-Feile, Endodontie, Edelstahl, Länge 25 mm, ISO 020, Taper 02, Blister 6 Stück Sterile Handfeilen aus Edelstahl \n* Zum vertikalen Schneiden von Dentin\n* Stärker abgewinkelte Schneidkanten\n* Zur Vergrößerung des Wurzelkanals\n* Für eine höchst effiziente Entfernung von Ablagerung vom Apex bis zum koronalen Teil\n* Besonders gut geeignet bei unregelmäßigen Kanalwänden\n* Verwendbar zum Entfernen gebrochener Instrumente\n* Mehrfachnutzung möglich\n* Bei 134°C autoklavierbar\n* ISO-farbcodierter Griff zur eindeutigen Kennzeichnung\n* Röntgenopaker Silikonstopper\n* Konizität 2%\n* Verpackt in sterilen Blistern\n* 6 Feilen
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 6 Stück (ab € 1,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 13,37*
€ 15,91
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 12,94*
€ 15,40
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 11,47*
€ 13,65
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 10,29*
€ 12,25
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 9,55*
€ 11,36
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 7,98*
€ 9,50
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.