| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 313-373132 Herst.-Nr.: 6099 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CleanJoy, Zahnreinigungs- und Polierpaste, Farbe gelb, Körnung mittel RDA 127, Kirsche, Tube 1 x 100 g Fluoridhaltige Zahnreinigungs- und Polierpaste in drei Reinigungsstärken:\n\n* Standfeste, homogene Konsistenz\n* Spritzt nicht (2.000-3.000 U/Min.)\n* Ohne Parabene\n* In drei Abrasionsstufen erhältlich\n* grob (rot) RDA = 195\n* mittel (gelb) RDA = 127\n* fein (grün) RDA = 16\n* Ampelkodierung: einfach und unverwechselbar anwendbar\n* Mit allen handelsüblichen Instrumenten anzuwenden\n* Enthält Fluorid (700 ppm) und Xylitol\n\nVorteile der SingleDose:\n* Einfach, schnell und hygienisch zu applizieren\n* Ohne zusätzliche Halterung verwendbar\n* Auslaufsicher in jeder Position\n\nIndikationen:\n* Entfernung oberflächlicher, weicher und harter Zahnbeläge\n* Entfernung extrinsischer Verfärbungen (z. B. Kaffee-, Tee- bzw. Tabakbeläge)\n* Politur von Zahnoberflächen im Rahmen einer professionellen Zahnreinigung, vor dem Bleichen\nund nach dem Entfernen von KFO-Geräten\n* Reinigung und Politur von Füllungen im Rahmen einer professionellen Zahnreinigung\n* Entfernen von Resten von temporärem Befestigungsmaterial vor dem definitiven Einkleben\n(Zementieren) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 x 100 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |