Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Posil, Typ Mono Fast, System Dynamisch, Monophasen-Abformung, 5:1, Verarbeitu


Menge:  Kartusche  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-326848
Hersteller:
     Voco
Herst.-Nr.:
     2570
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dentales Silikon-Abformmaterial
Silikon-Abformmaterial
dentales silikon-abformmaterial
V-Posil, Typ Mono Fast, System Dynamisch, Monophasen-Abformung, 5:1, Verarbeitungszeit ≤ 2 min, Mundverweildauer ≥ 2 min, Kartusche 2 x 380 ml VPS Präzisionsabformmaterial.\n\n* Sehr hydrophiles A-Silikon für höchste Präzision\n* Hohe Dimensionsgenauigkeit\n* Lange Verarbeitungszeit bei gleichzeitig kurzer Mundverweildauer\n* Hohes Rückstellvermögen\n* Gute Hydrophilie selbst im abgebundenen Zustand macht das Ausgießen und damit die prothetische Versorgung perfekt\n\nIndikationen: \nV-Posil Putty Fast / Soft Fast wird als Trägermaterial verwendet für:\n* Korrekturabformtechnik (zweizeitig)\n* Sandwichtechnik (einzeitig)\n* Korrekturabformtechnik mit Verwendung einer Platzhalterfolie\n* Abformmaterial für die funktionelle Randgestaltung\n\nV-Posil Heavy Soft Fast wird als hochviskoses Material verwendet für:\n* Doppelmischtechnik (einzeitig)\n* Korrekturabformtechnik (zweizeitig)\n* Funktionsabformungen\n\nV-Posil Mono Fast wird als mittelfließendes Löffel- oder spritzbares Abformmaterial verwendet\nfür:\n* Überabformungen bei kombiniertem Zahnersatz und Implantaten (Übertragung von\nAbdruckpfosten und Primärteilen)\n* Funktionsabformungen\n* Kronen-, Brückentechnik und Inlayversorgung\n* Abformungen bei herausnehmbarem Zahnersatz\n* Unterfütterungsabformungen\n* Übertragung von Wurzelstiften zur Herstellung von indirekten Stumpfaufbauten\n* Multi-Tray-Technik\n* Doppelmisch-, Sandwich- und Korrekturabformtechnik mit Verwendung einer Platzhalterfolie\n\nV-Posil Light Fast und V-Posil X-Light Fast werden als spritzbare Abformmaterialien verwendet\nfür:\n* Korrekturabformtechnik (zweizeitig)\n* Sandwichtechnik (einzeitig)\n* Korrekturabformtechnik mit Verwendung einer Platzhalterfolie\n* Doppelmischtechnik (einzeitig)\n* Unterfütterungsabformungen\n* Abformungen bei herausnehmbarem Zahnersatz
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 x 380 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,08*
  
Preis gilt ab 500 Kartuschen
1 Kartusche enthält 760 Milliliter (ab € 0,17643* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartusche
€ 161,24*
€ 191,88
pro Kartusche
ab 2 Kartuschen
€ 160,56*
€ 191,07
pro Kartusche
ab 5 Kartuschen
€ 156,77*
€ 186,56
pro Kartusche
ab 10 Kartuschen
€ 153,75*
€ 182,96
pro Kartusche
ab 500 Kartuschen
€ 134,08*
€ 159,56
pro Kartusche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.