Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischkanülen, Mischen und Dosieren, geeignet für Provicol C, Structur Premium,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-290211
Hersteller:
     Voco
Herst.-Nr.:
     2185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mischkanüle, dental
Material für Provisorien
Provisorien Material
Provisorienmaterial
Mischkanülen, Mischen und Dosieren, geeignet für Provicol C, Structur Premium, Structur 2 in der Kartusche, Structur 3 in der Kartusche, Typ 6, 50 Stück Selbsthärtendes Composite-Material zur Herstellung provisorischer Kronen und Brücken:\n\n* Schnell, einfach und sicher durch 1:1 Kartuschensystem\n* Kurze Aushärtezeit\n* Einfaches Entfernen vom präparierten Zahn durch elastische Phase\n* G(l)anz ohne Polieren – nur Entfernen der Inhibitionsschicht notwendig\n* Natürlicher Glanz und Fluoreszenz\n* Hohe Druckfestigkeit\n* Ausgezeichnete Bruchresistenz\n\nIndikationen:\n* Zur Herstellung von provisorischen Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Teilkronen, Veneers und\nStiftprovisorien\n* Herstellung von Langzeitprovisorien\n* Unterfütterung von vorgefertigten, provisorischen Kronen aus Composite, Polycarbonat \noder Metall\n\nNormalpackungen und Großpackungen enthalten Mischkanülen Typ 6
Weitere Suchbegriffe: provisorien material
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,00*
€ 55,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,54*
€ 53,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,78*
€ 49,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,37*
€ 48,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,85*
€ 47,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,70*
€ 38,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.