Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waxlectric I, Tauchwachs, 1-Kanal, Gerät 1 Stück, Lieferumfang: Modelliereinsat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-288828
Hersteller:
     Renfert
Herst.-Nr.:
     21560000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bissnehmewachs
Kronen- und Brückenwachs
Modellgusswachs Dental
Plattenwachs Dental
Waxlectric I, Tauchwachs, 1-Kanal, Gerät 1 Stück, Lieferumfang: Modelliereinsatz (2155-0102 Sonde mittel) Integrieter Halter für Heizgriff und 6 Spitzen, 1 Handstück Eine neue komfortable Optimierung für den Alltag wurde nun realisiert:\nWaxlectric kann ab jetzt pro Kanal 3 Temperaturen dauerhaft speichern.\nPer einfachem Tastendruck ist die benötigte Temperatur schnell eingestellt. Die übersichtliche Anzeige zeigt sofort das gewählte Programm an.\n* Einstellung gradgenau (Celsius oder Fahrenheit)\n* 3 Jahre Garantie\nTechnische Daten:\nAbmessungen B x H x T:\n120 x 60 x 98 mm\nMin. Arbeitstemperatur: 50° C\nMax. Arbeitstemperatur: 200° C\nLeistungsaufnahme: 5 W\nGewicht ( mit/ohne Netzteil ):\nca. 445 g / 235 g
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,44*
€ 311,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,89*
€ 300,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.