Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waxlectric Light II 2151-0000, Laborgeräte, Größe 91 x 53 x 80 mm, 220-240 V, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-261741
Hersteller:
     Renfert
Herst.-Nr.:
     21510000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bissnehmewachs
Kronen- und Brückenwachs
Modellgusswachs Dental
Plattenwachs Dental
Waxlectric Light II 2151-0000, Laborgeräte, Größe 91 x 53 x 80 mm, 220-240 V, Ref.Nr. 2151-0000, Lieferumfang: 1 Steuergerät, 2 Handstücke, 2 Modelliereinsätze No. 2155 0101 + 2155 0103, 1 Netzgerät Das Waxlectric light II ermöglicht den Einstieg in die rationelle Wachstechnik mit dem parallelen Einsatz von zwei Handstücken.\n* Schnelle Aufheizrate und geringe Temperaturaufnahme des Griffs durch Heizung in der Modellierspitze.\n* Weniger Kontraktionen im Wachsobjekt, da Wachs weder überhitzt noch verbrennt.\n* Getrennt einstellbare Temperatur.\nZulässige Netzspannung: 100–240 V\nZulässige Netzfrequenz: 50/60 Hz\nVersorgungsspannung: 12 V DC\nAusgangsleistung: 10 W\nNetzteil Eingangsspannung: 100–240 V AC\nNetzteil Ausgangsspannung: 12 V DC (1 A)\nMin./ max. Arbeitstemperatur: 50–200 °C\nKabellänge Handstück: 85 cm\nMaße (B x H x T):91 x 53 x 80 mm\nGewicht (mit Netzteil): ~430 g\nGewicht (ohne Netzteil): ~240 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,15*
€ 285,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,71*
€ 281,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.