Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemannspatel, Instrumentarium, Typ elastisch, rostfreier Edelstahl, Breite 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-253222
Hersteller:
     Aesculap
Herst.-Nr.:
     DE421R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heidemann-Spatel
Heidemannspatel
heidemann spatel
Heidemannspatel, Instrumentarium, Typ elastisch, rostfreier Edelstahl, Breite 2,5 mm, Größe M, Packung 1 Stück Elastischer Heidemannspatel, weich federnd, mit einer Länge von 170 mm aus rostfreien Edelstahl.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Instrumentarium
Packung:
Packung
Größe:
M
Typ:
elastisch
Material:
rostfreier Edelstahl
Breite:
2,5 mm
Inhalt:
1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 313
30
€ 6,90*
ab € 12,22*
€ 18,38*
8 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,93*
€ 45,10*
Preise: Lager 313
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 313
Versand: Lager 313
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.