Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waxlectric II, Tauchwachs, Gerät 1 Stück, Lieferumfang: Modelliereinsätze (2155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-229256
Hersteller:
     Renfert
Herst.-Nr.:
     21570000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bissnehmewachs
Kronen- und Brückenwachs
Modellgusswachs Dental
Plattenwachs Dental
Waxlectric II, Tauchwachs, Gerät 1 Stück, Lieferumfang: Modelliereinsätze (2155-0101 + 2155-0103) Integrierter Halter für Heizgriff und 6 Spitzen, 2 Handstücke Das Waxlectric II ist der Profi im Bereich der elektrischen Wachsmesser und ermöglicht den parallelen Einsatz von zwei Handstücken\n* Kompakte, ergonomische Bauform in neuem Design\n* Halter für 6 Modellierspitzen und für Handstück direkt am Gehäuse\n* Beide Halter bequem abnehmbar für bessere Reinigung (z. B. per Dampfstrahlgerät)\n* 3 Jahre Garantie\nTechnische Daten:\nAbmessungen B x H x T:\n150 x 60 x 98 mm\nMin. Arbeitstemperatur: 50° C\nMax. Arbeitstemperatur: 200° C\nLeistungsaufnahme: 10 W\nGewicht ( mit/ohne Netzteil ):\nca. 475 g / 265 g
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,60*
€ 426,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,40*
€ 416,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,73*
€ 409,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,13*
€ 396,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,27*
€ 358,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.