| |
|
| Artikel-Nr.: 313-201830 Herst.-Nr.: 21500000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Waxlectric Light I, Laborgeräte, Format 91 x 53 x 80 mm, 220-240 V, Ref.Nr. 2150-0000, Lieferumfang: 1 Steuergerät, 1 Handstück, 1 Modelliereinsatz No. 2155 0102, 1 Netzgerät Das Waxlectric light I ist bestens geeignet für den Einstieg in die rationelle Wachstechnik.\n* Schnelle Aufheizrate und geringe Temperaturaufnahme des Griffs durch Heizung in der Modellierspitze.\n* Weniger Kontraktionen im Wachsobjekt, da Wachs weder überhitzt noch verbrennt.\n* Einfache Temperaturregelung über Potentiometer.\nZulässige Netzspannung: 100–240 V\nZulässige Netzfrequenz: 50/60 Hz\nVersorgungsspannung: 12 V DC\nAusgangsleistung: 5 W\nNetzteil Eingangsspannung: 100–240 V AC\nNetzteil Ausgangsspannung: 12 V DC (1 A)\nMin./ max. Arbeitstemperatur: 50–200 °C, 122–392 °F\nKabellänge Handstück: 85 cm, 33.5 "\nMaße (B x H x T):91 x 53 x 80 mm, 3.58 x 2.09 x 3.15"\nGewicht (mit Netzteil): ~410 g\nGewicht (ohne Netzteil): ~220 g |
| | |
| | | |
| | | |
| |