Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gläserkorb - mit 36 Einteilungen - Polypropylen - 9860.036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gläserkorb - mit 36 Einteilungen - Polypropylen - 9860.036
Gläserkorb - mit 36 Einteilungen - Polypropylen - 9860.036
Artikel-Nr.:
     3061-9860.036
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9860.036
EAN/GTIN:
     4044925079839
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
spülkorb

Gläserkorb - mit 36 Einteilungen

  • Gläserkorb Serie 9860
  • Polypropylen
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 50 x 50 x 10 cm
  • mit 36 Einteilungen
  • Abmessung der Einteilungen: 7,5 x 7,5 x 8,7
  • Innenmaß: 46,5 x 46,5 x 8,7 cm
  • Farbe: blaugrau
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Abm.:
50 x 50 x 10 cm
Weitere Suchbegriffe: Gläserkorb, 9860036, 9860 036
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 13,55*
€ 18,53*
Lager 3061
210
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 18,76*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 13,96*
€ 19,06*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,17*
€ 20,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,31*
€ 20,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.