Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gläserkorb - mit 9 Einteilungen - Polypropylen - 9860.009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gläserkorb - mit 9 Einteilungen - Polypropylen - 9860.009
Gläserkorb - mit 9 Einteilungen - Polypropylen - 9860.009
Artikel-Nr.:
     3061-9860.009
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9860.009
EAN/GTIN:
     4044925079792
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
spülkorb

Gläserkorb - mit 9 Einteilungen

  • Gläserkorb Serie 9860
  • Polypropylen
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 50 x 50 x 10 cm
  • mit 9 Einteilungen
  • Abmessung der Einteilungen: 15,5 x 15,5 x 8,7
  • Innenmaß: 46,5 x 46,5 x 8,7 cm
  • Farbe: blaugrau
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Abm.:
50 x 50 x 10 cm
Weitere Suchbegriffe: Gläserkorb, 9860009, 9860 009
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,14*
€ 16,58*
11 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 12,51*
€ 17,09*
Lager 3061
250
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 17,49*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,25*
€ 18,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 18,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.