Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP Zutaten- / Lagerbehälter Abm. 66 x 43 x 55,0 cm - 80 l - 9214.801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HACCP Zutaten- / Lagerbehälter Abm. 66 x 43 x 55,0 cm - 80 l - 9214.801
HACCP Zutaten- / Lagerbehälter Abm. 66 x 43 x 55,0 cm - 80 l - 9214.801
Artikel-Nr.:
     3061-9214.801
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9214.801
EAN/GTIN:
     4044925100847
Suchbegriffe:
Beilagen-Behälter
Beilagenbehälter
Zutaten-Behälter
Zutatenbehälter

HACCP Zutaten- / Lagerbehälter Abm. 66 x 43 x 55,0 cm - 80 l - 9214.801

  • Material: HDPE
  • Abmessung: 66 x 43 x 55,0 cm
  • Inhalt: 80 l
Weitere Informationen:
Material:
HDPE
Abm.:
66 x 43 x 55,0 cm
Inhalt:
80 l
Weitere Suchbegriffe: beilagen behälter, HACCP Zutatenbehälter, Lagerbehälter, HACCP Zutatenbehälter günstig, Lagerbehälter günstig kaufen, 9214.801, 9214801, 9214 801
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 87,81*
€ 105,75*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 88,64*
€ 107,39*
Lager 3061
27
Frei Haus
ab € 100,64*
€ 122,40*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.