| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-3513 Herst.-Nr.: 9214801-EK235 EAN/GTIN: 4044925100847 |
| |
|
| | |
| HACCP Zutaten-/Lagerbehälter. HDPE. farbige Markierung auf dem Behälter nach HACCP möglich, mit hermetisch schließendem Deckel, NSF zertifiziert. Maße: 66 x 43 x 55,0 LxBxH.
Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen(PET) | Länge: | 66 cm | Breite: | 43 cm | Gewicht: | 5.08 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 87,25* | € 107,10* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 88,61* | € 108,76* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,80* | € 123,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|