Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischensteg für GN-Behälter Abm. 530 mm - mit Klemmfeder - 7026.530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischensteg für GN-Behälter Abm. 530 mm - mit Klemmfeder - 7026.530
Zwischensteg für GN-Behälter Abm. 530 mm - mit Klemmfeder - 7026.530
Artikel-Nr.:
     3061-7026.530
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7026.530
EAN/GTIN:
     4044925026536
Suchbegriffe:
Chafing Dishes Schienen
Chafing Dishes Stege
Gastronormbehälter-Zwischensteg
chafing dishes schienen

Zwischensteg für GN-Behälter Abm. 530 mm - mit Klemmfeder - 7026.530

  • Material: Chromnickelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
53,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Zwischensteg, GN-Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
965
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 6,02*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,61*
€ 7,44*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.